Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247206014, Blech-Rundstahlschere 150mm 2BR/5 Kanca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-614567
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60602010150
EAN/GTIN:
     8695544461329
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebelblechschere
Hebelschere
handhebelschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247206014, Blech- und Rundstahlschere , Körper aus Stahl , Gehärtete Messer , Verstellbare Niederhalter , Handhebelsicherung als Unfallschutz , Zum Schneiden von Blech-, Flach- und Rundstahl , Für den Einsatzbei Montagearbeiten, in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben, Fabrikat: Kanca
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11480 GRAMM
Messerlänge:
150 mm
Schneidleistung Stahlblech:
5 mm
Schneidleistung Flachstahl:
50 x 5 mm
Schneidleistung Rundstahl:
11 mm
Lochabstand:
72 mm
Loch-Ø:
12 mm
Gewicht:
10 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Scheren, BLECH-RUNDSTAHLSCHERE, 8695544461329, 1489791
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
46
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 128,13*
€ 4,90*
ab € 104,12*
€ 129,90*
6 Tage
39
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 139,94*
4 Tage
46
€ 4,90*
ab € 119,28*
€ 144,98*
€ 4,80*
ab € 120,47*
€ 145,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.