Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Impaktor Diamant-Bit-Einsatz 867/4IMP DC 1/4"sechskant TX 40/50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu WERA Impaktor Diamant-Bit-Einsatz 867/4IMP DC 1/4"sechskant TX 40/50 mm
Produktbild zu WERA Impaktor Diamant-Bit-Einsatz 867/4IMP DC 1/4"sechskant TX 40/50 mm
Anwendungsbild zu WERA Impaktor Diamant-Bit-Einsatz 867/4IMP DC 1/4"sechskant TX 40/50 mm
Symbol zu WERA Impaktor Diamant-Bit-Einsatz 867/4IMP DC 1/4"sechskant TX 40/50 mm
Symbol zu WERA Impaktor Diamant-Bit-Einsatz 867/4IMP DC 1/4"sechskant TX 40/50 mm
LOGO zu WERA Impaktor Diamant-Bit-Einsatz 867/4IMP DC 1/4"sechskant TX 40/50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101155783
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057667001
EAN/GTIN:
     4013288157539
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
WERA Impaktor Diamant-Bit-Einsatz 867/4IMP DC 1/4"sechskant TX 40/50 mm

Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen, besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. Mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy" zum einfachen Finden des richtigen Werkzeugs.

Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4" sechskant
Type:
867/4 IMP DC
Größe:
TX 40
Zusatzbezeichnung:
Impaktor Diamond
Abtrieb:
Torx®
Ausführung:
lang
Marke:
Wera
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 3,696*
€ 7,074*
1 Tag
20
5
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,14*
Lager 3145
139
1
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 9,36*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 22,49*
5
€ 5,95*
ab € 18,07*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057664001
ab € 3,73*
Ähnlich
Wera
05057665001
ab € 3,686*
Ähnlich
Wera
05057666001
ab € 3,628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.