Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 40 x 50 mm, 05057667001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057667001
867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057667001
Wera 867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 40 x 50 mm, 05057667001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057667001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057667001
EAN/GTIN:
     4013288157539
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)

867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057667001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Diamantbeschichtung:
true
Impaktor Diamant:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,696*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,064*
€ 8,40616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,814*
€ 8,10866
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,132*
€ 7,29708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,862*
€ 6,97578
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,208*
€ 6,19752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,456*
€ 5,30264
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,696*
€ 4,39824
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057664001
ab € 3,75*
Ähnlich
Wera
05057665001
ab € 3,622*
Ähnlich
Wera
05057666001
ab € 3,708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.