Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 20 x 50 mm, 05057664001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057664001
867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057664001
Wera 867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 20 x 50 mm, 05057664001
Artikel-Nr.:
     5417B-p405663
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057664001
EAN/GTIN:
     4013288163172
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)

867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits - Wera Werk - 05057664001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Diamantbeschichtung:
true
Impaktor Diamant:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,422*
€ 5,492*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,54*
€ 7,53*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,646*
€ 7,802*
1 Tag
50
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,854*
€ 7,886*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,492*
€ 6,53548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,332*
€ 6,34508
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,422*
€ 5,26218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 137,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057665001
ab € 3,618*
Ähnlich
Wera
05057666001
ab € 3,638*
Ähnlich
Wera
05057667001
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.