Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSU*** 400 x 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSU*** 400 x 3,2 mm
Produktbild zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSU*** 400 x 3,2 mm
Symbol zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSU*** 400 x 3,2 mm
Symbol zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSU*** 400 x 3,2 mm
LOGO zu TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSU*** 400 x 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101125156
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34180291
EAN/GTIN:
     9003172000145
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
TYROLIT Diamant-Nassschnitttrennscheibe Premium TSU*** 400 x 3,2 mm

Für Tischsägen.

bis Ø 550 mm 2 Reduzierungen 35 auf 30 mm und 30 auf 25,4 mm,
ab Ø 625 mm 1 Reduzierung 60 auf 55 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Tyrolit
Stärke:
3,2 mm
Type:
TSU***
Form:
C2W
Material:
Diamant
ø:
400 mm
Bohrung:
35 mm
Belaghöhe:
10 mm
Anwendung:
Baumaterial | Porenbeton | Kalksandstein | Ziegel
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamantscheibe tyrolit, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 400 mm, Diamantsägeblatt, Tischsägeblatt, Trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 128,21*
€ 166,02*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 193,09*
€ 234,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.