Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit TSU Tischsägeblatt 400x3,2x35 PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34180291
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34180291
EAN/GTIN:
     9003172000145
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt

Vorteile:
  • Universeller Einsatz
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Tischsäge
Bohrung:
35 mm
Bruttogewicht:
2.748 kg
D x T x H:
400 x 3,2 x 35 mm
Durchmesser:
400 mm
Form:
C2W DIAMANTKREISSAEGE
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
2.617 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
40 - 3,2 - 10 X R30/25,4
Staerke:
3.2 mm
Ursprungsbundesland:
21
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGS20
EAN-Code Verpackung:
9009012012996
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamantscheibe tyrolit, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 400 mm, Sägeblatttypen, Schnittqualität, Kreissägeblätter, Tischkreissägeblätter, Hartmetall-Sägeblätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.