Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 12x1.0


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 12x1.0
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 12x1.0
Vorschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 12x1.0
Artikel-Nr.:
     3145-101117313
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41011101210
EAN/GTIN:
     4014691157499
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 12x1.0

In Sätzen zu 2 Stück, Vor- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

MF = metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Gesamtlänge:
70 mm
Steigung:
1 mm
Gewindegröße:
MF 12
Kernloch ø:
11 mm
Vierkant:
7 mm
Material:
HSSG
Gewindelänge:
22 mm
DIN:
2181 6H
Gewindekurzzeichen:
MF DIN 13
Type:
Code 4101
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m12x1, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m12, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,70*
€ 22,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,59*
€ 22,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,35*
€ 20,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,43*
€ 19,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,93*
€ 18,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,05*
€ 15,53
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500700
ab € 8,91*
Zubehör
Bohrcraft
11000101100
ab € 8,99*
Zubehör
Bohrcraft
43021500002
ab € 13,68*
Zubehör
Bohrcraft
43021500020
ab € 22,57*
Zubehör
Bohrcraft
43001500015
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.