Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 11 mm - 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 11 mm - 5 Stück
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 11 mm - 5 Stück
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 11 mm - 5 Stück
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 11 mm - 5 Stück
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 11 mm - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101104431
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     11000101100
EAN/GTIN:
     4014691101195
Suchbegriffe:
11mm
Bohrer
Eisenbohrer
Metallbohrer
BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 11 mm - 5 Stück

Leistungsstarke rollgewalzte Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen.
Einsatzgebiete: für Stahl, Grauguss, Sintereisen, etc.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kegelmantelanschliff
Material:
HSS
Inhalt:
5 ST
Gesamtlänge:
142 mm
DIN:
338 RN
Bohrer ø:
11 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Nutlänge:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: Ruko, Stahlbohrer, Terrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.