Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 10x1.0


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 10x1.0
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 10x1.0
Vorschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 10x1.0
Artikel-Nr.:
     3145-101117298
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41011101010
EAN/GTIN:
     4014691157475
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN2181 6H metrisches Feingewinde 10x1.0

In Sätzen zu 2 Stück, Vor- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

MF = metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewindekurzzeichen:
MF DIN 13
Gewindegröße:
MF 10
Vierkant:
5,5 mm
DIN:
2181 6H
Gewindelänge:
20 mm
Steigung:
1 mm
Kernloch ø:
9 mm
Marke:
Bohrcraft
Gesamtlänge:
63 mm
Material:
HSSG
Type:
Code 4101
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m10x1, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m10, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,74*
€ 17,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,54*
€ 17,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,56*
€ 16,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,87*
€ 15,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,50*
€ 14,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,12*
€ 12,04
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500550
ab € 7,50*
Zubehör
Bohrcraft
11000100900
ab € 10,23*
Zubehör
Bohrcraft
43021500001
ab € 11,28*
Zubehör
Bohrcraft
43021500010
ab € 18,43*
Zubehör
Bohrcraft
43001500010
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.