Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Windeisen verstellbar Code 4300 DIN1814 Gr.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Windeisen verstellbar Code 4300 DIN1814 Gr.1
Produktbild zu BOHRCRAFT Windeisen verstellbar Code 4300 DIN1814 Gr.1
LOGO zu BOHRCRAFT Windeisen verstellbar Code 4300 DIN1814 Gr.1
Artikel-Nr.:
     3145-101118672
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     43001500010
EAN/GTIN:
     4014691170344
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 1
BOHRCRAFT Windeisen verstellbar Code 4300 DIN1814 Gr.1

Ideal zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar. Gehäuse aus Zinkdruckguss, gehärtete Spannbacken.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Vierkant:
2,4 - 5,5 mm
Type:
Code 4300
DIN:
1814
Gesamtlänge:
180 mm
Ausführung:
verstellbar
für Gewindebohrer:
M 1 - 10
Größe:
1
Weitere Suchbegriffe: windeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.