Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 9


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 9
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 9
Vorschneider
Mittelschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 9
Artikel-Nr.:
     3145-101117115
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41001100900
EAN/GTIN:
     4014691244601
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 9

In Sätzen zu 3 Stück, Vor-, Mittel- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

M = Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewindelänge:
22 mm
Steigung:
1,25 mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Marke:
Bohrcraft
Kernloch ø:
7,8 mm
DIN:
352 6H
Gewindegröße:
M 9
Vierkant:
5,5 mm
Material:
HSSG
Gesamtlänge:
63 mm
Type:
Code 4100
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m9, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m 9, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,55*
€ 23,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,21*
€ 22,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,17*
€ 21,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,09*
€ 20,34
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,70*
€ 19,87
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,67*
€ 16,27
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500550
ab € 7,51*
Zubehör
Bohrcraft
43021500001
ab € 11,23*
Zubehör
Bohrcraft
43021500010
ab € 18,46*
Zubehör
Bohrcraft
43001500010
ab € 5,77*
Zubehör
Alpen
0062600780100
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.