| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101112715 Herst.-Nr.: 0020202150100 EAN/GTIN: 9002740162599 |
| |
|
| | |
| MAYKESTAG Spiralbohrer DIN345RN HSS Morsekegel 2 ø 21,5 mm
Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Morsekegelschaft. Hochleistungsbohrer zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.
Weitere Informationen: | | Bohrer ø: | 21,5 mm | DIN: | 345 RN | Gesamtlänge: | 248 mm | Material: | HSS | Morsekegel: | 2 | Nutlänge: | 150 mm | Ausführung: | Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff A | Marke: | Maykestag | Aufnahme: | Morsekegelschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, DIN 345, DIN 345 Metallbohrer, DIN 345 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 345, Spiralbohrer DIN 345, din 345, 21.5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Konusbohrer, MK-Bohrer, Metallbohrer, Morsekegelbohrer, Ruko, Stahlbohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,36* | € 54,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,18* | € 54,30* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,38* | € 59,42* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 65,58* | € 83,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|