Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Spiralbohrer DIN340RN HSS Länge 156 mm ø 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN340RN HSS Länge 156 mm ø 7 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN340RN HSS Länge 156 mm ø 7 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN340RN HSS Länge 156 mm ø 7 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN340RN HSS Länge 156 mm ø 7 mm
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN340RN HSS Länge 156 mm ø 7 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101111870
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0050100700100
EAN/GTIN:
     9002740123477
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
MAYKESTAG Spiralbohrer DIN340RN HSS Länge 156 mm ø 7 mm

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Zylinderschaft. Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen. Kein Ankörnen, durch Spezialanschliff.

lang

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff AC
Bohrer ø:
7 mm
DIN:
340 RN
Gesamtlänge:
156 mm
Material:
HSS
Nutlänge:
102 mm
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, 7mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,86*
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,58*
Lager 3145
37
1
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 12,94*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 28,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.