| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101111087 Herst.-Nr.: 0762700005100 EAN/GTIN: 9002741193912 |
| |
|
| | |
| MAYKESTAG Schaftfräser-Satz DIN 6535-HA VHM kurz Vierschneider 5-teilig
Zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längs- sowie Passnutenfräsen. Durch den extra kurzen Schaft sind diese auch besonders geeignet für Drehautomaten. Bei der Anwendung in Drehautomaten werden Vibrationen vermieden. Hohe Standzeit. Einsatzgebiete: Stahl, rostfreier Stahl, Grauguss, Kupfer, Aluminium.
Lieferung inkl. je 1 St. Schaftfräser Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Maykestag | Material: | VHM | Zahnung: | 4 | Ausführung: | kurz | Satzgröße: | 5-tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 96,45* | € 122,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,58* | € 122,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 103,81* | € 127,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,98* | € 133,24* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,79* | € 228,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|