Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

maykestag ECO-Schaftfr.WN FS Satz 35/38G 4,6,8,10,12Z4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS Satz 35/38G 4,6,8,10,12Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS Satz 35/38G 4,6,8,10,12Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS Satz 35/38G 4,6,8,10,12Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS Satz 35/38G 4,6,8,10,12Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS Satz 35/38G 4,6,8,10,12Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS Satz 35/38G 4,6,8,10,12Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS Satz 35/38G 4,6,8,10,12Z4
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026688
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     9002741193912
EAN/GTIN:
     9002741193912
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser-Satz ecoSpeedcut-Universal, ALUNIT-S-beschichtet

• Ausführung: kurz
• VHM
• Typ N
• 4 Schneiden
• DIN 6535-HA
• Ungleiche Drallteilung 35/38°
• Mit Halsfreischliff
• Zum Fräsen von Nuten, Schruppen, Schlichtfräsen, für die universelle Bearbeitung
• Hohe Zerspanungsleistung
• Mit Zentrumschnitt

Hinweis: Der ungleiche Drallwinkel von 35/38° bewirkt einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf.

Weitere Informationen:
INOX:
95
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
65
Stahl <1000 N:
160
Gusseisen:
130
Stahl <850 N:
170
Schnittwert INOX:
95 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
160
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
170
Inhalt:
4; 6; 8; 10; 12 mm
Anzahl:
5-teilig
Hersteller:
Maykestag
Werkstoff:
VHM
Weitere Suchbegriffe: Fräser Satz, Fräser Set, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser typ n, maykestag, ECO-Schaftfr.WN, FS, Satz, 35/38G, 4,6,8,10,12Z4
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 96,73*
€ 122,52*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 123,13*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 104,23*
€ 128,21*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 133,49*
4 Tage
5
€ 6,99*
ab € 109,46*
€ 135,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alpen-Maykestag
762701000100
ab € 23,21*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
762701200100
ab € 30,52*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
762700400100
ab € 12,53*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
762700600100
ab € 12,52*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
762700800100
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.