Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 11 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 11 mm
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 11 mm
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 11 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 11 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110600
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     11400101100
EAN/GTIN:
     4014691008609
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 11 mm

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit 135º Kreuzanschliff für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbaren Werkstoffen, wie V2A und V4A, Stahl, Grauguss, etc.

Weitere Informationen:
Nutlänge:
94 mm
Ausführung:
Spitzenwinkel 135° und Kreuzanschliff C
Material:
HSS Co5
Gesamtlänge:
142 mm
Bohrer ø:
11 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
DIN:
338 RN
Marke:
Bohrcraft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, bohrcraft spiralbohrer din338rn, din 338 rn, din 338, 11mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.