| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101103722 Herst.-Nr.: 22255302-9997-46 EAN/GTIN: 4053813493145 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Bundhose Bodyforce schwarz/anthrazit 46
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit großem Eingriff. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette. Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®. FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung. Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 260 g/m² | Marke: | Kübler | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Größe: | 46 | Serie: | Bodyforce | Farbe: | schwarz/anthrazit | Type: | 2225 | Knieschoner möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose schwarz 46, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, Hose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,72* | € 71,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,98* | € 71,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,98* | € 74,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,96* | € 75,30* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,26* | € 99,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|