Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augennotfallstation
>
Artikel
Brillen-Aufbewahrungsbox Secu Mini Standard 236 x 120 x 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3145-101100588
Hersteller:
GEBRA
Herst.-Nr.:
GEB4101100
EAN/GTIN:
4002321411011
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Brillen-Aufbewahrungsbox Secu Mini Standard 236 x 120 x 120 mm
Behälter aus ABS-Kunststoff zur sicheren und sauberen Aufbewahrung einer Bügelbrille. Mit Gebotszeichen und patentierter Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme.
Lieferung inkl.
Befestigungsmaterial zur Wandmontage.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Abmessung (L x B x H):
236 x 120 x 120 mm
Farbe:
blau
Type:
Secu Mini Standard
Verwendung für:
Brillen
... >
Augenschutz - Gesichtschutz
>
Brillen-Aufbewahrungsbox
>
Aufbewahrungsbox Secu Mini Standard
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
,
Arbeitsschutzbrillen
,
Augenschutzbrille
,
Bügelbrille
,
Bügelschutzbrille
,
Einscheibenbrille
,
Gestellbrille
,
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
Schutzbrillenbox
,
Schutzbrillenetui
,
Schutzbrillenkasten
,
Schutzbrillenschachtel
,
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial
,
Sicherheitsaufbewahrungsbox
,
secubox schutzbrille
,
arbeitsschutzbrille
,
Brillenbox
,
Brillenetui
,
Etui
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
326
10
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,97*
Lager 6SDG9
2 Tage
326
1
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 11,00*
Lager 4012
2 Tage
326
1
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 12,46*
Lager 7
5 Tage
285
1
€ 4,79*
ab € 8,77*
€ 12,47*
Lager 3145
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,38*
€ 23,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Secu Box Midi 23,6x22,5x12,5cm blau
GEBRA
4201100
ab € 19,90*
Ähnlich
Secu Box Mini 23,6x12x12 cm transparent
GEBRA
4101200
ab € 12,53*
Ähnlich
SecuBox Schutzmittelbox Midi 4, blau, ca. 236x225x125mm
GEBRA
4201110
ab € 47,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen