Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch (62456)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Steelseries Rival 650 Maus rechts RF Wireless Optisch
Artikel-Nr.:
     2753I-4474445
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     62456
EAN/GTIN:
     5707119032599
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Produkttext

DIE NÄCHSTE STUFE KABELLOSER PRÄZISION Die erste voll und ganz auf Performance ausgelegte kabellose Gaming-Maus ist da. Die Rival 650 Wireless bietet verlustfreie Leistung mit 1 ms dank der Quantum Wireless™-Technologie, blitzschnelles Laden und den präzisesten Gaming-Sensor aller Zeiten. Quantum Wireless Das neue topmoderne lagfreie System bietet mit 1.000 Hz, 1 ms Latenz, 24 Stunden Akkulaufzeit und einer Frequenzoptimierung der Turnierklasse unvergleichliche Performance selbst in den forderndsten Gaming-Sitzungen. SCHNELLES LADEN Die Rival 650 Wireless lädt blitzschnell auf. 15 Minuten reichen, um über 10 Stunden zu zocken. Du wirst deine Maus nie wieder mitten im Spiel laden müssen. 2 SENSOREN FÜR EINE PRÄZISION AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL TrueMove3+, das fortgeschrittenste Sensoren-System der Welt, kombiniert echtes 1-zu-1-Tracking mit einer Lift-Off-Distanzerkennung, die ihrer Zeit weit voraus ist. Zum ersten Mal bist du vollständig in Kontrolle - sogar beim Abheben der Maus. Wahre Präzision ist verzerrungsfrei Der TrueMove3 ist ein optischer Sensor mit 12.000 CPI und 350 IPS, den wir exklusiv zusammen mit dem Branchenführer Pixart entwickelt haben. Anstatt auf CPI alleine zu setzen, ist der TrueMove3 auf echtes 1-zu-1-Tracking ausgerichtet. Eine bestimmte Bewegung auf dem Mauspad hat dieselbe Bewegung auf dem Bildschirm zur Folge - ohne Latenz, Interpolierung oder negative Auswirkungen auf die Jitter-Reduktion. Tiefenwahrnehmung steigert Präzision Während die meisten Gaming-Mäuse, die Lift-Off-Distanz aus dem Input eines einzelnen Primärsensors berechnen, verwendet die Rival 650 einen Tiefensensor der jüngsten Generation und erzielt so die geringste und präziseste Lift-Off-Distanz der Welt. Nie wieder nervige Bewegungen, wenn du die Maus aufnimmst und ablegst. PERFEKTES GEWICHT UND PERFEKTE BALANCE Im Zentrum des neuen Systems zum Schwerkrafttuning stehen bewegliche Gewichte und ein individuell anpassbares Gesamtgewicht, was die Maus zur anpassungsfähigsten Gaming-Maus überhaupt macht. Start your Engine! Die Software SteelSeries Engine gibt dir Zugriff auf ein umfassendes Arsenal von Engine Apps, mit denen du die RGB-Beleuchtung mit acht Zonen leicht und intuitiv individuell anpassen kannst. Die Apps Discord und GameSense Engine ermöglichen Chat-Benachrichtigungen, Ingame-Events und mehr … LEISTUNGSSTARK Mit dem starken 32-Bit-ARM-Prozessor kannst du CPI-Einstellungen, Tastenzuweisungen und Beleuchtungseffekte direkt auf der Maus speichern, um so ohne Software auf LAN-Events und Turnieren auf sie zuzugreifen. ERGONOMISCHES DESIGN Jeder einzelne Aspekt der Rival 650 Wireless erfüllt die strengen Komfortanforderungen von Spielern. Unabhängig davon, wie genau du die Maus greifst, bietet die Form den perfekten Komfort für lange und intensive Gaming-Sessions.

Hauptmerkmale

Maus  
Zweck  Gaming
Geräteschnittstelle  RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie  Optisch
Scroll Typ  Rad
Knopfanzahl  7
Tastentyp  Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung  Universal
Programmierbare Mausknöpfe  Ja
Anzahl der Scroll-Rollen  1
Beschleunigung (Max.)  50 G
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)  60000000
  
Design  
Formfaktor  rechts
Produktfarbe  Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design  Ja
Oberflächenfärbung  Einfarbig
Material  Fibre Reinforced Plastic (FRP)
Beleuchtung  Ja
Farben der Beleuchtung  Multi
  
Ergonomie  
Kabellänge  2 m
Anpassbares Gewicht  Ja
Einstellbarer Abhubabstand (LOD)  Ja
Mindest-Abhubabstand (LOD)  0,5 mm
Maximaler Abhubabstand (LOD)  2 mm
  
Leistung  
Energiequelle  Batterien / Kabel
Wiederaufladbar  Ja
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer  24 h
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  62 mm
Tiefe  131 mm
Höhe  27 mm
Gewicht  121 g
  
Verpackungsdaten  
Receiver enthalten  Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss  USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel  USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
7
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung:
Universal
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Beschleunigung (Max.):
50 G
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
60000000
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Material:
Fibre Reinforced Plastic (FRP)
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Multi
Kabellänge:
2 m
Anpassbares Gewicht:
Ja
Einstellbarer Abhubabstand (LOD):
Ja
Mindest-Abhubabstand (LOD):
0,5 mm
Maximaler Abhubabstand (LOD):
2 mm
Energiequelle:
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
24 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
62 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
27 mm
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel:
USB
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Gaming Maus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RGB Maus, SteelSeries Mäuse, ergonomische maus rechts kabellos schwarz, rgb maus, rgb maus wireless, 62456, steelseries, rival, wireless, gaming, mouse, optisch, 12000, maus, schwarz, 0813682023607, ergonomische, gamingmaus, funk, tasten, ergonomisch, beleuchtet, gewichtstuning, abnehmbares, kabel, kabellos, incl., mauspad, large, black, belaide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.