Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-2662 Wireless AC1200 Wave2 Dual Band PoE AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DAP-2662 Wireless AC1200 Wave2 Dual Band PoE AP
D-Link DAP-2662 Wireless AC1200 Wave2 Dual Band PoE AP
Artikel-Nr.:
     314-315724
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2662
EAN/GTIN:
     0790069443633
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Wireless AC1200 Wave 2 Dualband PoE Access Point, IEEE 802.11a/b/g/n Standard, IEEE 802.11ac, 5GHz (DFS/TPC) und 2,4GHz Frequenzbereich gleichzeitig, Hochgeschwindigkeits-Datentransfer bis zu 300Mbit/s bei 2,4 GHz und bis zu 867 MBit/s bei 5 GHz , 64/128-Bit WEP Datenverschlüsselung, 802.11i (WPA2) und WPA (Personal/Enterprise), WiFi4EU (Hotspot2.0) + 802.11k/v/r kompatibel, Band Steering, Performance Management, 802.1x (Wireless User Authentication) mit RADIUS Unterstützung, TKIP und Pre-Shared Key, AES (Advanced Encryption Standard), ARP Spoofing Schutz, NAP, Gigabit Ethernet Port mit IEEE 802.3af PoE (Power-over-Ethernet), remote Management über Telnet/SSH/HTTP/HTTPS/SNMP, 802,1Q VLAN Tagging, WMM zertifiziert, interne 3 und 5 dBi Antennen (2,4 + 5 GHz), weißes massives Gehäuse mit Diebstahlschutz, Betriebsmodi: AP, WDS mit AP, WDS/Bridge, Wireless Client, Internal RADIUS für WLAN Clients, zentral managebar über kostenlose Nuclias Connect Software, Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten: optionales PoE Injector-Kit DPE-101GI für den Betrieb ohne PoE-Switch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 130,12*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 108,27*
€ 134,15*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 107,70*
€ 134,15*
€ 4,50*
ab € 108,36*
€ 134,68*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 117,02*
€ 146,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,75*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,86*
Zubehör
D-Link
DPE-101GI
ab € 25,33*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,38*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 64,95*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,65*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.