Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-2662 AC1200 Wave2 PoE Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-1548
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2662
EAN/GTIN:
     0790069443633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der WiFi4EU-bereite DAP-2662 Wireless Access Point wurde entwickelt, um an öffentlichen Orten wie zum Beispiel in Behörden, Bibliotheken, Krankenhäusern und Museen eine sichere und zentral verwaltbare Dual-Band Wi-Fi-Verbindung zu ermöglichen.

Highlights
  • DAP-2662 Wireless Dual Band PoE Access Point
  • Erfüllt oder übertrifft alle WiFi4 EU-Anforderungen
  • Hohe Sicherheit und zentrale Netzwerkverwaltung
  • Wave-2-WLAN mit Band Steering
  • Einfache Installation mit PoE
  • Wi-Fi Multimedia Quality of Service-Funktion


  • Enterprise Voice 802.11k/r/v IEEE 802.3u/ab IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.1x 2,4-GHz-Frequenzband: 2,4 bis 2,4835 GHz 5-GHz-Frequenzband: 5,15 bis 5,35 GHz, 5,47 bis 5,85 GHz Antennen: 2 interne für 2,4 GHz (3 dBi), 2 interne für 5 GHz (4 dBi) Datenübertragungsraten: 2,4 GHz bis zu 300 Mbit/s, 5 GHz bis zu 867 Mbit/s Sicherheit: WPA3-Personal/Enterprise4 WPA2 Personal/Enterprise WPA Personal/Enterprise WEP-Verschlüsselung (64/128 Bit) SSID-Aussendung deaktivierbar Zugriffssteuerung per MAC-Adresse Network Access Protection (NAP) Interner RADIUS-Server
Weitere Informationen:
Gewicht:
675 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,11*
€ 130,04*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 107,93*
€ 134,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 107,28*
€ 134,06*
€ 4,50*
ab € 108,31*
€ 134,60*
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 138,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,22*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DPE-101GI
ab € 25,49*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,22*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 64,69*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,50*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.