Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Glasfaser-Spleißboxpaneel - Vorderseite - LC MM X 96 - Schwarz, Aquamarin - 1U - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock 19" Spleißbox Frontblende 24 Port LC Quad aqua
Delock 19" Spleißbox Frontblende 24 Port LC Quad aqua
Artikel-Nr.:
     2753I-6917683
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43372
EAN/GTIN:
     4043619433728
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
delock patchpanel 24 port

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Glasfaser-Spleißboxpaneel - Vorderseite - LC MM X 96 - Schwarz, Aquamarin - 1U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  43372
Modell  
EAN/UPC  4043619433728

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Glasfaser-Spleißboxpaneel - 1U - 48,30cm (19")
Produkttyp  Glasfaser-Spleißboxpaneel - LC MM X 96
Standort  Vorderseite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.26 cm x 4.4 cm x 4.4 cm
Farbe  Schwarz, Aquamarin
Portanzahl  24 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Kennzeichnung  OM3

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Glasfaser-Spleißboxpaneel
Standort  Vorderseite
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  48.26 cm
Tiefe  4.4 cm
Höhe  4.4 cm
Farbe  Schwarz, Aquamarin
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  24 Ports
Technologie  Glasfaser
Normen  OM3
Geleisteter Anschluss  96 x LC Multi-Mode weiblich
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Glasfaser-Spleißboxpaneel
Standort:
Vorderseite
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
48.26 cm
Tiefe:
4.4 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Schwarz, Aquamarin
Portanzahl:
24 Ports
Technologie:
Glasfaser
Normen:
OM3
Geleisteter Anschluss:
96 x LC Multi-Mode weiblich
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, patchpanel, delock, 43372, frontblende, port, quad, aqua, glasfaserspleißboxpaneel, vorderseite, schwarz, aquamarin, 48.3, spleißbox, glasfaserspleiboxpaneel, spleibox, glasfaser, spleißboxpaneel, 19zoll, spleissbox, 4826cm, 26cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.