Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Glasfaser-Spleißboxpaneel - Vorderseite - SC SM X 48 - Schwarz, Blau - 1U - 48,3 cm (19") (43363)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6917674
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43363
EAN/GTIN:
     4043619433636
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Glasfaser-Spleißboxpaneel - Vorderseite - SC SM X 48 - Schwarz, Blau - 1U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  43363
Modell  
EAN/UPC  4043619433636

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Glasfaser-Spleißboxpaneel - 1U - 48,30cm (19")
Produkttyp  Glasfaser-Spleißboxpaneel - SC SM X 48
Standort  Vorderseite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.26 cm x 4.4 cm x 4.4 cm
Farbe  Schwarz, Blau
Portanzahl  24 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Kennzeichnung  OS2

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Glasfaser-Spleißboxpaneel
Standort  Vorderseite
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  48.26 cm
Tiefe  4.4 cm
Höhe  4.4 cm
Farbe  Schwarz, Blau
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  24 Ports
Technologie  Glasfaser
Normen  OS2
Geleisteter Anschluss  48 x SC Single-Modus weiblich
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Glasfaser-Spleißboxpaneel
Standort:
Vorderseite
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
48.26 cm
Tiefe:
4.4 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Schwarz, Blau
Portanzahl:
24 Ports
Technologie:
Glasfaser
Normen:
OS2
Geleisteter Anschluss:
48 x SC Single-Modus weiblich
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, delock patchpanel 24 port, lwl patchpanel, lwl patchpanel 24 ports, delock, 43363, blau, frontblende, port, duplex, glasfaserspleißboxpaneel, vorderseite, schwarz, 48.3, spleißbox, glasfaserspleiboxpaneel, spleibox, glasfaser, spleißboxpaneel, 19zoll, spleissbox, 4826cm, 26cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.