Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Rack-Montageblech für Glasfaser-Spleißbox - Vorderseite - SC SM X 24 - Blau - 1U - 48,3 cm (19") (43351)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock 19" Spleißbox Frontblende 24 Port SC Simplex blau
Delock 19" Spleißbox Frontblende 24 Port SC Simplex blau
Artikel-Nr.:
     2753I-6917662
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43351
EAN/GTIN:
     4043619433513
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Rack-Montageblech für Glasfaser-Spleißbox - Vorderseite - SC SM X 24 - Blau - 1U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  43351
Modell  
EAN/UPC  4043619433513

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Rack-Montageblech für Glasfaser-Spleißbox - 1U - 48,30cm (19")
Produkttyp  Rack-Montageblech für Glasfaser-Spleißbox - SC SM X 24
Standort  Vorderseite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.26 cm x 4.4 cm x 4.4 cm
Farbe  Blau
Portanzahl  24 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Kennzeichnung  OS2

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rack-Montageblech für Glasfaser-Spleißbox
Standort  Vorderseite
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  48.26 cm
Tiefe  4.4 cm
Höhe  4.4 cm
Farbe  Blau
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  24 Ports
Normen  OS2
Geleisteter Anschluss  24 x SC Single-Modus weiblich
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Leistungsmerkmale  Zirconia Keramik-Pressklemme

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Rack-Montageblech für Glasfaser-Spleißbox
Standort:
Vorderseite
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
48.26 cm
Tiefe:
4.4 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Blau
Portanzahl:
24 Ports
Normen:
OS2
Geleisteter Anschluss:
24 x SC Single-Modus weiblich
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Leistungsmerkmale:
Zirconia Keramik-Pressklemme
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, delock patchpanel 24 port, lwl patchpanel, lwl patchpanel 24 ports, delock, 43351, blau, frontblende, port, simplex, rackmontageblech, glasfaserspleißbox, vorderseite, 48.3, spleißbox, glasfaserspleibox, spleibox, rack, montageblech, glasfaser, 19zoll, spleissbox, 4826cm, 26cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.