Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Anschlusskabel, DVI Stecker/Stecker, PREMIUM 4K, 5,0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, DVI Stecker/Stecker, PREMIUM 4K, 5,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, DVI Stecker/Stecker, PREMIUM 4K, 5,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     314-288699
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     288699
EAN/GTIN:
     4005938886999
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m
DVI-D 24+1 St./St. Dual Link | PREMIUM | TPE Außenmantel – hochflexibel | Aluminium-Gehäuse | 3840 x 2160 @ 60 HZ | vergoldete Kontakte | ULTRA HD 4K | ROHS 2.0 und REACH-konform | Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
€ 6,70*
ab € 5,35*
€ 7,89*
€ 3,50*
ab € 18,87*
€ 26,37*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.