Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5G LTE Antenne MHF® I Stecker -0,42 - 5,00 dBi omnidirektional FPC , Delock® [12626]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5G LTE Antenne MHF® I Stecker -0,42 - 5,00 dBi omnidirektional FPC , Delock® [12626]
5G LTE Antenne MHF® I Stecker -0,42 - 5,00 dBi omnidirektional FPC , Delock® [12626]
5G LTE Antenne MHF® I Stecker -0,42 - 5,00 dBi omnidirektional FPC , Delock® [12626]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8028
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12626
EAN/GTIN:
     4014619141876
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kurzbeschreibung
Diese 5G LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G LTE Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT und LoRa kompatibel.

5G Mobilfunkstandard
5G wird anders als seine Vorgänger LTE (4G) und UMTS (3G) mehr und breitere Frequenzspektren nutzen.
Der 5G-Standard verspricht mehr Durchsatz, Kapazität und eine niedrige Latenz.

Spezifikation
• Anschluss: 1 x MHF® I Stecker
• Frequenzbereich:
617 - 798 MHz
803 - 960 MHz
1452 - 1496 MHz
1710 - 2270 MHz
2300 - 2690 MHz
3300 - 3800 MHz
4200 - 5000 MHz
• Antennengewinn: 0,42 - 5,00 dBi
• VSWR: 3,5 - 4,0
• Impedanz: 50 Ohm
• Polarisation: linear, vertikal
• Montageart: Klebemontage
• Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
• Gehäusematerial: FPC
• Farbe: schwarz
• Kabelart: koaxial
• Kabeltyp: 1.13
• Kabelfarbe: schwarz
• Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
• Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
• Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
• Maße (LxBxH): ca. 950 x 300 x 1 mm
• Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 15 cm

Systemvoraussetzungen
• Gerät mit einem freien MHF® I Anschluss

Packungsinhalt
• Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
10
€ 9,90*
ab € 8,24*
€ 11,93*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,34*
€ 18,91*
€ 3,50*
ab € 18,53*
€ 25,78*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.