Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Kabel 4,4 mm 5 Pin Klinkenstecker an 2 x MMCX Stecker, weiß, 1,20 m, Delock® [85846]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audio Kabel 4,4 mm 5 Pin Klinkenstecker an 2 x MMCX Stecker, weiß, 1,20 m, Delock® [85846]
Audio Kabel 4,4 mm 5 Pin Klinkenstecker an 2 x MMCX Stecker, weiß, 1,20 m, Delock® [85846]
Audio Kabel 4,4 mm 5 Pin Klinkenstecker an 2 x MMCX Stecker, weiß, 1,20 m, Delock® [85846]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7313
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85846
EAN/GTIN:
     4014619596867
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Beschreibung:
Dieses Audio Kabel von Delock ermöglicht z. B. den Anschluss eines Musik-Players an Kopfhörer mit MMCX Schnittstelle.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker gewinkelt >
2 x MMCX Stecker
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1,25 m

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse
- Gerät mit zwei freien MMCX Buchsen

Packungsinhalt:
- Audio Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2
€ 9,90*
ab € 14,50*
€ 20,63*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 26,60*
€ 3,50*
ab € 32,97*
€ 44,19*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.