Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Antenne SMA Stecker 2 dBi omnidirektional drehbar mit Kippgelenk schwarz, Delock® [89604]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LTE Antenne SMA Stecker 2 dBi omnidirektional drehbar mit Kippgelenk schwarz, Delock® [89604]
LTE Antenne SMA Stecker 2 dBi omnidirektional drehbar mit Kippgelenk schwarz, Delock® [89604]
LTE Antenne SMA Stecker 2 dBi omnidirektional drehbar mit Kippgelenk schwarz, Delock® [89604]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6156
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89604
EAN/GTIN:
     4014619317172
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Beschreibung:
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:
698 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz /
915 MHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 4,5 (698 - 960 MHz) ; 3,5 (1710 - 2690 MHz)
- Polarisation: linear, vertikal
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 20,5 x 4,3 x 1,4 cm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
19
€ 9,90*
ab € 7,86*
€ 11,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 17,76*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,71*
€ 18,19*
€ 3,50*
ab € 19,46*
€ 26,96*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.