Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM / UMTS Antenne SMA 3 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr schwarz, Delock® [88879


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GSM / UMTS Antenne SMA 3 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr schwarz, Delock® [88879
GSM / UMTS Antenne SMA 3 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr schwarz, Delock® [88879
GSM / UMTS Antenne SMA 3 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr schwarz, Delock® [88879
GSM / UMTS Antenne SMA 3 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr schwarz, Delock® [88879
GSM / UMTS Antenne SMA 3 dBi omnidirektional mit magnetischem Standfuß starr schwarz, Delock® [88879
Artikel-Nr.:
     767-DE-3833
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88879
EAN/GTIN:
     4014619645510
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Beschreibung:
Nutzen Sie diese Antenne an Geräten mit SMA Anschluss, um GSM / UMTS Signale zu empfangen und zu senden.

Spezifikation:
- Anschluss: SMA Stecker


- Frequenzbereich: 824 ~ 960 / 1,920 ~ 2,170 GHz


- UMTS I/V/VI/VIII/XIX


- GSM 850/900


- Antennengewinn: 3 dBi


- Polarisation: linear vertikal


- Impedanz: 50 Ohm


- VSWR: < 2,0


- Kabeltyp: RG-174


- Kabellänge: ca. 2 m


- Kabelfarbe: schwarz


- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 75 °C


- Antennenlänge: ca. 215 mm


- Antennenlänge mit Fuß: ca. 250 mm


- Durchmesser Magnetfuß: ca. 30 mm

Packungsinhalt:
- Antenne
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, lte antenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
23
€ 9,90*
ab € 10,75*
€ 11,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 15,25*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,68*
€ 15,58*
€ 3,50*
ab € 20,28*
€ 21,44*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,34*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.