Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodan (N) wipes, Wipes Wischdesinfektion, getränkt, Farbe farblos, Zusammensetz


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Schülke kodan (N) wipes Desinfektionstücher Spenderdose, Inhalt: 90 Stück
Schülke kodan (N) wipes Desinfektionstücher Spenderdose, Inhalt: 90 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     313-368941
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70002034
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Kodan (N) wipes, Wipes Wischdesinfektion, getränkt, Farbe farblos, Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 25 g Ethanol (94% w/w), 35 g Propan-1-ol, Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:, Duftstoffe, Dose 90 Tücher Gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher für nicht-medizinische Flächen (VAH-/DGHM-gelistet).\n\n• gebrauchsfertig\n• dermatologisch getestet\n• sehr breite antimikrobielle Wirksamkeit\n\nDesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.\nWirkungsspektrum:\nBakterizid inkl. Tb, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-CoV-2 sowie Influenza-Viren), Adeno-, Noro- und Rotavirus.
Weitere Informationen:
Beschaffenheit:
getränkt
Produktserie:
Kodan
Inhalt:
90 Tücher

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Dose
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,70*
Lager 313
nicht lagernd
1
pro Dose
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 8,72*
6 Tage
5
1
pro Dose
€ 5,50*
ab € 6,90*
€ 10,21*
3 Tage
1
1
pro Dose
€ 25,00*
ab € 7,61*
€ 11,18*
1
pro Dose
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 12,24*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,72*
€ 10,38
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Dose
1 Dose enthält 90 Tücher (ab € 0,06545* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
70002035
ab € 5,09*
Zubehör
Schülke & Mayr
134417
ab € 7,46*
Zubehör
KCL
074008081C
ab € 48,16*
Zubehör
KCL
074009081C
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.