Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tassenkorb - mit 16 Einteilungen - Polypropylen - 9860.016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tassenkorb - mit 16 Einteilungen - Polypropylen - 9860.016
Tassenkorb - mit 16 Einteilungen - Polypropylen - 9860.016
Artikel-Nr.:
     3061-9860.016
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9860.016
EAN/GTIN:
     4044925079808
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülkorb

Tassenkorb - mit 16 Einteilungen

  • Tassenkorb Serie 9860
  • Polypropylen
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 50 x 50 x 10 cm
  • mit 16 Einteilungen
  • Abmessung der Einteilungen: 11,5 x 11,5 x 8,7
  • Innenmaß: 46,5 x 46,5 x 8,7 cm
  • Farbe: blaugrau
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abm.:
50 x 50 x 10 cm
Weitere Suchbegriffe: Tassenkorb, 9860016, 9860 016
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 16,74*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 12,60*
€ 17,25*
Lager 3061
238
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,67*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,37*
€ 18,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.