| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-2252 Herst.-Nr.: 9860016 EAN/GTIN: 4044925079808 |
| |
|
| | |
| Tassenkorb SPÜLMASCHINENKÖRBE SERIE 9860. Polypropylen, › blaugrau› Außenmaß: 50 x 50 x 10 cm › Innenmaß: 46,5 x 46,5 x 8,7 cm. mit 16 Einteilungen.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 49.50 cm | Breite: | 49.50 cm | Höhe: | 10.00 cm | Gewicht: | 1.52 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,51* | € 17,16* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,89* | € 17,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 13,0195* | € 17,8195* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,80* | € 18,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,26* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|