Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - schwarz - GN 2/4 (530 x 162 mm) - 65 mm - Melamin - 9724.066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - schwarz - GN 2/4 (530 x 162 mm) - 65 mm - Melamin - 9724.066
GN-Behälter - schwarz - GN 2/4 (530 x 162 mm) - 65 mm - Melamin - 9724.066
Artikel-Nr.:
     3061-9724.066
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9724.066
EAN/GTIN:
     4044925091589
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - schwarz - GN 2/4 (530 x 162 mm) - 65 mm

  • GN-Behälter Serie Buffet-Line
  • Melamin
  • schwarz
  • GN-Größe: GN 2/4 (530 x 162 mm)
  • GN-Tiefe: 65 mm
  • glatter Rand
  • schnittfest
  • besonders hart und formbeständig
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
GN-Abm.:
GN 2/4 (530 x 162 mm) mm
GN-Tiefe:
65 mm mm
Serie:
Serie Buffet-Line
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 19,26*
12 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 19,88*
Lager 3061
217
1
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 21,34*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.