Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - schwarz - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - schwarz - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 100 mm
GN-Behälter - schwarz - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 100 mm
Artikel-Nr.:
     3061-9713.101
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9713.101
EAN/GTIN:
     4044925091671
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - schwarz - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 100 mm

  • GN-Behälter Serie Buffet-Line
  • Melamin
  • schwarz
  • GN-Größe: GN 1/3 (325 x 176 mm)
  • GN-Tiefe: 100 mm
  • glatter Rand
  • schnittfest
  • besonders hart und formbeständig
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
GN-Abm.:
GN 1/3 (325 x 176 mm) mm
GN-Tiefe:
100 mm mm
Serie:
Serie Buffet-Line
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
3
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 17,33*
15 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 13,05*
€ 17,85*
Lager 3061
251
1
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 18,11*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.