Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - schwarz - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 65 mm - Melamin - 9313.066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - schwarz - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 65 mm - Melamin - 9313.066
GN-Behälter - schwarz - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 65 mm - Melamin - 9313.066
Artikel-Nr.:
     3061-9313.066
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9313.066
EAN/GTIN:
     4044925066549
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - schwarz - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 65 mm

  • GN-Behälter Serie Eco-Line
  • Melamin
  • schwarz
  • GN-Größe: GN 1/3 (325 x 176 mm)
  • GN-Tiefe: 65 mm
  • schnittfest
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
  • besonders hart und formbeständig
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
GN-Abm.:
GN 1/3 (325 x 176 mm) mm
GN-Tiefe:
65 mm mm
Serie:
Serie Eco-Line
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 10,49*
Lager 3061
288
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,55*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.