Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter -GN 1/1 (530 x 325 mm) - 40 mm - Edelstahl - 9011.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter -GN 1/1 (530 x 325 mm) - 40 mm - Edelstahl - 9011.040
GN-Behälter -GN 1/1 (530 x 325 mm) - 40 mm - Edelstahl - 9011.040
Artikel-Nr.:
     3061-9011.040
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9011.040
EAN/GTIN:
     4044925116671
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter -GN 1/1 (530 x 325 mm) - 40 mm - Edelstahl - 9011.040

  • Material: Edelstahl
  • GN-Größe: GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 40 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
40 mm mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1 edelstahl - 325 x 530 x 40 mm, gn-behälter 1/1, gn-behälter edelstahl, GN-Behälter günstig, GN-Behälter günstig kaufen, GN-Behälter 9011.020, 9011020, 9011 020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 20,65*
Lager 3061
227
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 21,28*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,91*
€ 24,20*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9011002
ab € 14,64*
Zubehör
WAS Germany
9011001
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.