Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - mit Deckel - 21,0 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - mit Deckel - 21,0 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm
GN-Behälter - mit Deckel - 21,0 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm
Artikel-Nr.:
     3061-8611.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8611.150
EAN/GTIN:
     4044925085625
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

GN-Behälter - mit Deckel - 21,0 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm

  • GN-Behälter
  • Polypropylen
  • Inhalt 21,0 l
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 150 mm
  • für Transport und Lagerung
  • inkl. hermetisch schließendem Deckel
  • für Temparaturen zwischen -40°C bis +80°C
  • BPA frei
  • Behälter und Deckel können mit HACCP Clips farbig markiert werden
  • Diese GN-Behälter werden inkl. Deckel geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Inhalt:
21,0 l
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
150 mm mm
Serie:
Serie 86
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,81*
€ 24,72*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 25,74*
Lager 3061
125
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 27,89*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.