Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Deckel - BPA frei - GN 1/2 (325 x 265 mm) - Polypropylen - 8412.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Deckel - BPA frei - GN 1/2 (325 x 265 mm) - Polypropylen - 8412.004
GN-Deckel - BPA frei - GN 1/2 (325 x 265 mm) - Polypropylen - 8412.004
Artikel-Nr.:
     3061-8412.004
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8412.004
EAN/GTIN:
     4044925041119
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

GN-Deckel - BPA frei - GN 1/2 (325 x 265 mm)

  • GN-Deckel
  • passende GN-Behälter und Markierungsclips finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Polypropylen
  • GN 1/2 (325 x 265 mm)
  • BPA frei
  • Serie 84
  • transparent
  • Deckel fest schließend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • Deckel können mit HACCP Clips farbig markiert werden
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
GN-Abm.:
GN 1/2 (325 x 265 mm)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,16*
€ 4,04*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 4,14*
Lager 3061
1678
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,55*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
8412150
ab € 5,23*
Zubehör
WAS Germany
8412.065
ab € 3,90*
Zubehör
WAS Germany
8707001
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8707002
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8707003
ab € 0,27*
Zubehör
WAS Germany
8707005
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.