Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - GN 2/1 (650 x 530 mm) - 100 mm - Chromnickelstahl - 7021.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - GN 2/1 (650 x 530 mm) - 100 mm - Chromnickelstahl - 7021.100
GN-Behälter - GN 2/1 (650 x 530 mm) - 100 mm - Chromnickelstahl - 7021.100
Artikel-Nr.:
     3061-7021.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7021.100
EAN/GTIN:
     4044925026338
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - GN 2/1 (650 x 530 mm) - 100 mm - Chromnickelstahl - 7021.100

  • Material: Chromnickelstahl
  • Inhalt: 28,5 l
  • GN-Größe: GN 2/1 (650 x 530 mm)
  • GN-Tiefe: 100 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
28,5 l
GN-Abm.:
GN 2/1 (650 x 530 mm) mm
GN-Tiefe:
100 mm mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,21*
€ 33,23*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,42*
€ 39,71*
11 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 34,27*
€ 44,37*
Lager 3061
109
Frei Haus
ab € 35,31*
€ 45,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,80*
€ 48,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7021001
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.