| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-6813.530 Herst.-Nr.: 6813.530 EAN/GTIN: 4044925054577 |
| |
|
| | |
| GN-Backblech - gerillt - GN-Backblech
- Aluminium
- GN-Größe: GN 1/1 (530 x 325 mm)
- GN-Tiefe: 20 mm
- gerillt
- PTFE Antihaftbeschichtung
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | GN-Abm.: | GN 1/1 (530 x 325 mm) mm | GN-Tiefe: | 20 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Antihaft-Backblech GN, Einschubblech, GN-Blech, Gastronorm-Blech, Gastronormbehälter Einschubblech, Gastronormblech, einschubblech, GN-Backblech, 6813530, 6813 530 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 21,76* | € 29,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,48* | € 32,72* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,12* | € 36,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|