Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform - 38 x 24,0 x 5,0 cm - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform - 38 x 24,0 x 5,0 cm - weiß
Backform - 38 x 24,0 x 5,0 cm - weiß
Artikel-Nr.:
     3061-4940.380
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4940.380
EAN/GTIN:
     4044925043564
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form

Backform - 38 x 24,0 x 5,0 cm - weiß

  • Backform
  • Porzellan
  • weiß
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 38 x 24,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Abm.:
38 x 24,0 x 5,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflaufform was, auflauf form, Backform, 4940480, 4940 480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.