| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-4319.001 Herst.-Nr.: 4319.001 EAN/GTIN: 4044925084673 |
| |
|
| | |
| Schlüsselanhänger - silber - Schlüsselanhänger
- Zinkguss
- silber
- Länge x Höhe 2 x 5 cm
- ohne Gravur
- mit Gummiring
Weitere Informationen: | | Material: | Zinkguss | Farbe: | silber | Abm.: | 2 x 5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,49* | € 5,50* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,49* | € 5,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,92* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|