Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.
Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2565
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4319001-2674
EAN/GTIN:
     4044925084673
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger silber

Schlüsselanhänger. Zinkguss. mit Gummiring, ohne Gravur.


Weitere Informationen:
Material:
Zink
Farbe:
silber
Länge:
2 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,16*
€ 5,08*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 5,19*
5 Tage
1111
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.