Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter - Abm. 33,5 x 26,5 x 11,5 cm - 3541.335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter - Abm. 33,5 x 26,5 x 11,5 cm - 3541.335
Bräter - Abm. 33,5 x 26,5 x 11,5 cm - 3541.335
Artikel-Nr.:
     3061-3541.335
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3541.335
EAN/GTIN:
     4044925107259
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter - Abm. 33,5 x 26,5 x 11,5 cm - 3541.335

  • Material: Gusseisen
  • Abmessung: 33,5 x 26,5 x 11,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Abm.:
33,5 x 26,5 x 11,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, bräter gusseisen, backofen pfanne, was bräter, Bräter günstig, Bräter günstig kaufen, Bräter 3541.295, 3541295, 3541 295
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,17*
€ 47,10*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 57,74*
€ 72,78*
Lager 3061
60
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 83,23*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.