Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter - 52 x 31 x 15 cm - 3531.531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter - 52 x 31 x 15 cm - 3531.531
Bräter - 52 x 31 x 15 cm - 3531.531
Artikel-Nr.:
     3061-3531.531
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3531.531
EAN/GTIN:
     4044925071284
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter - 52 x 31 x 15 cm - 3531.531

  • Material: Gusseisen
  • Abmessung: 52 x 31 x 15 cm
Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Abm.:
52 x 31 x 15 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 74,24*
€ 91,67*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 94,13*
€ 115,11*
Lager 3061
31
Frei Haus
ab € 113,20*
€ 137,66*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.