Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter - Gusseisen - mit Fallgriffen - 3530.530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter - Gusseisen - mit Fallgriffen - 3530.530
Bräter - Gusseisen - mit Fallgriffen - 3530.530
Artikel-Nr.:
     3061-3530.530
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3530.530
EAN/GTIN:
     4044925047685
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter - Gusseisen - mit Fallgriffen - 3530.530

  • Material: Gusseisen
  • Abmessung: 52 x 31,5 x 12,5 cm
  • Länge mit Griffen: 55 cm
Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Abm.:
52 x 31,5 x 12,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,97*
€ 62,10*
Lager 3061
48
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 118,51*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7311003-1178
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.