|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3061-3122.250 Herst.-Nr.: 3122.250 EAN/GTIN: 4044925019705 |
| |
|
|  |  |
 | Springform - mit Rohrboden - Springform
- Stahl
- Höhe 7,5 cm
- Ø 25 cm
- mit Rohrboden
- Springform mit 2 Böden
- PTFE Antihaftbeschichtung
Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahl | Abm.: | 7,5 cm | Ø: | 25 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 5,20* | ab € 8,51* | € 11,79* |  |  |  | Lager 3061 | |  | | 2 |  | € 7,50* | ab € 9,03* | € 12,06* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 8,53* | € 12,06* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 9,61* | € 13,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3061 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3061 |  | Versand: Lager 3061 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|