|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-463-551 Herst.-Nr.: 3122250 EAN/GTIN: 4044925019705 |
| |
|
|  |  |
 | Springform mit Rohrboden. Springform mit 2 Böden. Stahl. PTFE Antihaftbeschichtung. SPRINGFORM MIT ROHRBODEN
25 cm Durchmesser 6,5 cm Höhe Mit PTFE Antihaftbeschichtung und 2 verschiedenen Böden
Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahl | Höhe: | 7.50 cm | Gewicht: | 0.55 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 8,48* | € 12,03* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 8,98* | € 12,33* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 9,56* | € 13,12* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 11,13* | € 14,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|