Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Springform - Ø 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Springform - Ø 25 cm
Springform - Ø 25 cm
Artikel-Nr.:
     3061-3120.250
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3120.250
EAN/GTIN:
     4044925019682
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform

Springform - Ø 25 cm

  • Springform
  • Stahl
  • Höhe 7,5 cm
  • Ø 25 cm
  • PTFE Antihaftbeschichtung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Abm.:
7,5 cm
Ø:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Spring-Form, Springform, backformen rund, spring form, 3120270, 3120 270
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,83*
Lager 3061
696
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,10*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,53*
€ 11,90*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.