Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Springform, mit PTFE Antihaftbeschichtung. Material: Stahl / Stahlblech /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Springform, mit PTFE Antihaftbeschichtung. Material: Stahl / Stahlblech /
Springform, mit PTFE Antihaftbeschichtung. Material: Stahl / Stahlblech /
Artikel-Nr.:
     2813-463-5174
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3120250
EAN/GTIN:
     4044925019682
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform

Springform, mit PTFE Antihaftbeschichtung. Material: Stahl / Stahlblech / Stahldraht. Durchmesser: 25 cm. Maße: Höhe: 75 mm


Weitere Informationen:
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 10,38*
4 Tage
696
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,11*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,56*
€ 11,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.